Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

014409200080000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 8 x 16 x 2 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
014409200080000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 8 x 16 x 2 A 2
014409200080000 Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 8 x 16 x 2 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370632
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     14409200080000
EAN/GTIN:
     4043952352564
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
Scheibe DIN 1440 f.Bolzen 8x 16x 2 A 2 200 Stück DIN 1440 A 2 Scheiben für Bolzen - Abmessung: 8 x 16 x 2 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Bolzen mit und ohne Kopf· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01440.920· Normart: DIN 1440· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
14409200080000
Werksnummer:
8000183640
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 16 x 2
Norm:
DIN 1440 f.Bolzen
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0234*
€ 0,0352*
6 Tage
400
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,036*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0238*
€ 0,0372*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0303*
€ 0,0427*
Lager 1955
400
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0406*
€ 0,0568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.