Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647309040012 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 12 Messing galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647309040012 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 12 Messing galvanisch
009647309040012 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 12 Messing galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370049
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647309040012
EAN/GTIN:
     4043952329160
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 12 Messing galv. vernickelt 200St. DIN 964 Messing galvanisch vernickelt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.730· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch vernickelt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647309040012
Werksnummer:
8000179380
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 12
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing galvanisch vernickelt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,045*
€ 0,0662*
Lager 1955
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0493*
€ 0,0685*
1 Tag
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0503*
€ 0,069*
6 Tage
3600
200
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0698*
2 Tage
200
200
€ 4,95*
ab € 0,0474*
€ 0,0719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.