| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019369960 Herst.-Nr.: 009634109160060 EAN/GTIN: 4043952319673 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 963 Schlitz M16x 60 4.8 galv.verz. 50 Stück DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 60 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.410· Normart: DIN 963· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009634109160060 | Werksnummer: | 8000178590 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,094400 | Gewicht brutto Kg: | 0,094400 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 16 x 60 | Norm: | DIN 963 Schlitz | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | 4.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 4.8 3x60, senkkopfschraube ohne norm, din 963 4.8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,7157* | € 3,603* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,1079* | € 3,8791* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,3625* | € 3,9525* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 3,686* | € 4,3526* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 3,7904* | € 4,4304* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 217,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|