Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 5 ISO 1207 m.Schlitz 44412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 5 ISO 1207 m.Schlitz 44412
Zylinderschraube M 3 x 5 ISO 1207 m.Schlitz 44412
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369857
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012074000030005
EAN/GTIN:
     4043952990049
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M3x 5 4.8 2000 Stück ISO 1207 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012074000030005
Werksnummer:
8000182073
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 5
Norm:
ISO 1207 m.Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00633*
€ 0,00965*
7 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00824*
€ 0,01176*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00854*
€ 0,01216*
8 Tage
7200
2000
€ 5,59*
ab € 0,00854*
€ 0,01216*
Lager 1955
12000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00844*
€ 0,01216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01216*
€ 0,01447
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01201*
€ 0,01429
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00844*
€ 0,01004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 24,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.