| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019369792 Herst.-Nr.: 015804109030035 EAN/GTIN: 4051426014849 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M3x 35 4.8 galv.verz. 200 Stück ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 35 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.410· Normart: ISO 1580 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 015804109030035 | Werksnummer: | 8000185647 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 3 x 35 | Norm: | ISO 1580 m.Schlitz | Produktart: | Flachkopfschraube | Ausfuehrung: | 4.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,00621* | € 0,01219* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0191* | € 0,029* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0208* | € 0,0312* | | | | | | 8 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0223* | € 0,032* | | | | | 18 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0259* | € 0,0368* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0208* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|