Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 x 1,25 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 x 1,25 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzi
Sechskantmutter M 12 x 1,25 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzi
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369762
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009858159120125
EAN/GTIN:
     4043952346815
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M12x1,25 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 100St. DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Fein· Gruppencode: 00985.815· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009858159120125
Werksnummer:
8000181540
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016900
Gewicht brutto Kg:
0,016900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,25
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2219*
€ 0,3254*
6 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
4 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,269*
€ 0,3651*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,2933*
€ 0,3862*
2 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,3015*
€ 0,3915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3862*
€ 0,45958
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3433*
€ 0,40853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.