Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 30 DIN 933 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 30 DIN 933 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Sechskantschraube M 16 x 30 DIN 933 VG 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369530
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009333530160030
EAN/GTIN:
     4043952792209
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x30 8.8 flZnnc 480h-L 50St. DIN 933 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00933.353· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009333530160030
Werksnummer:
8000172842
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076600
Gewicht brutto Kg:
0,076600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 30
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,3328*
€ 0,473*
Lager 1955
900
50
€ 5,99*
ab € 0,3517*
€ 0,4752*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3777*
€ 0,4977*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,59*
3 Tage
900
150
Frei Haus
ab € 0,4609*
€ 0,6495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4752*
€ 0,56549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4635*
€ 0,55157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4417*
€ 0,52562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4217*
€ 0,50182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4117*
€ 0,48992
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3517*
€ 0,41852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.