Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 933 VG Polyamid naturfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 933 VG Polyamid naturfarben
Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 933 VG Polyamid naturfarben
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369271
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009336000100040
EAN/GTIN:
     4043952256633
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 40 Polyamid natur 200 Stück DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00933.600· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009336000100040
Werksnummer:
8000172999
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Polyamid naturfarben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0888*
€ 0,1259*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1221*
€ 0,1601*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2857*
€ 0,3963*
Lager 1955
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,3228*
€ 0,406*
3 Tage
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,3319*
€ 0,4119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.