Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H
Sechskantmutter M 24 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369244
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360060240150
EAN/GTIN:
     4043952292716
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 links M24x 1,5 -LH 14 H 25 Stück DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 -LH VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.006· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360060240150
Werksnummer:
8000176165
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,053000
Gewicht brutto Kg:
0,053000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 1,5 -LH
Norm:
DIN 936 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,755*
€ 1,1278*
4 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 0,9362*
€ 1,2935*
7 Tage
375
25
€ 4,90*
ab € 1,0075*
€ 1,3175*
Lager 1955
525
25
€ 5,99*
ab € 1,0226*
€ 1,3427*
8 Tage
368
25
€ 5,59*
ab € 1,0515*
€ 1,3715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3427*
€ 1,59781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3376*
€ 1,59174
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2426*
€ 1,47869
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2226*
€ 1,45489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1526*
€ 1,37159
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0226*
€ 1,21689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,5675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.