Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 130 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 130 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 27 x 130 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368970
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000270130
EAN/GTIN:
     4043952262276
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M27x 130 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000270130
Werksnummer:
8000173510
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,685000
Gewicht brutto Kg:
0,685000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 130
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,9173*
€ 4,2359*
4 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 3,8318*
€ 5,2263*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 4,1567*
€ 5,4067*
1 Tag
119
10
€ 5,59*
ab € 4,268*
€ 5,538*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,1836*
€ 6,6936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4067*
€ 6,43397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2667*
€ 6,26737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9967*
€ 5,94607
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1567*
€ 4,94647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,067* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.