Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 x 1 -LH DIN 936 links 14 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 x 1 -LH DIN 936 links 14 H
Sechskantmutter M 10 x 1 -LH DIN 936 links 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368880
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360060100100
EAN/GTIN:
     4043952292624
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 links M10x 1 -LH 14 H 100 Stück DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 -LH VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.006· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360060100100
Werksnummer:
8000176158
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 1 -LH
Norm:
DIN 936 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7693*
€ 0,9693*
Lager 1955
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 43,63*
€ 56,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 47,36*
€ 59,86*
5 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 56,06*
€ 74,25*
4 Tage
17
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 74,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,43*
€ 67,1517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,94*
€ 59,4286
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,31*
€ 55,1089
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 44,50*
€ 52,955
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.