Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 30 DIN 933 VG 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 30 DIN 933 VG 44451
Sechskantschraube M 16 x 30 DIN 933 VG 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368845
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009332000160030
EAN/GTIN:
     4043952251904
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 30 12.9 50 Stück DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00933.200· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009332000160030
Werksnummer:
8000172510
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076900
Gewicht brutto Kg:
0,076900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 30
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3554*
€ 0,5238*
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,5709*
€ 0,796*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,6549*
€ 0,8614*
2 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,6835*
€ 0,8735*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6956*
€ 0,8956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8614*
€ 1,02507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8381*
€ 0,99734
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7949*
€ 0,94593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7649*
€ 0,91023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7349*
€ 0,87453
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6549*
€ 0,77933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.