Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 x 1,25 DIN 934 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 x 1,25 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 10 x 1,25 DIN 934 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368512
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343050100125
EAN/GTIN:
     4043952284247
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M10x 1,25 6 Automatenstahl 100 Stück DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1,25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.305· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343050100125
Werksnummer:
8000175425
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010500
Gewicht brutto Kg:
0,010500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 1,25
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,3993*
€ 0,5232*
6 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,4287*
€ 0,5487*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5223*
€ 0,6921*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,572*
€ 0,7565*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,7685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5232*
€ 0,62261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5012*
€ 0,59643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4693*
€ 0,55847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4593*
€ 0,54657
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.