Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 20 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368507
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343040200000
EAN/GTIN:
     4043952284117
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M20 -LH 6 Automatenstahl 50 Stück DIN 934 6 AU Links (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.304· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343040200000
Werksnummer:
8000175415
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061000
Gewicht brutto Kg:
0,061000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,384*
€ 2,934*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 66,875*
€ 84,36*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 68,63*
€ 85,05*
3 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 110,73*
4 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 87,175*
€ 113,195*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,36*
€ 100,3884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,935*
€ 99,88265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,635*
€ 91,19565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,285*
€ 89,58915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,855*
€ 86,69745
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,875*
€ 83,15125
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 66,875*
€ 79,58125
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.