Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 933 VG 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 933 VG 44451
Sechskantschraube M 24 x 90 DIN 933 VG 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368442
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009332000240090
EAN/GTIN:
     4043952252130
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M24x 90 12.9 10 Stück DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00933.200· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009332000240090
Werksnummer:
8000172532
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,393000
Gewicht brutto Kg:
0,393000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 90
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,7942*
€ 2,6713*
4 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,4248*
€ 3,3744*
Lager 1955
100
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,8395*
€ 3,7177*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,9199*
€ 3,7899*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,9099*
€ 3,7899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7177*
€ 4,42406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6336*
€ 4,32398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4295*
€ 4,08111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3195*
€ 3,95021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1895*
€ 3,79551
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8395*
€ 3,37901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,177* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.