Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 110 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 110 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 27 x 110 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368407
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000270110
EAN/GTIN:
     4043952262252
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M27x 110 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000270110
Werksnummer:
8000173508
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,608000
Gewicht brutto Kg:
0,608000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 110
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 2,3795*
€ 3,3758*
2 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 2,6716*
€ 3,5616*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,4242*
€ 3,578*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,2587*
€ 4,3187*
Lager 1955
80
10
€ 5,99*
ab € 3,3628*
€ 4,4528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4528*
€ 5,29883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2928*
€ 5,10843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0628*
€ 4,83473
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3628*
€ 4,00173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,528* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.