Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 -LH DIN 936 links 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 -LH DIN 936 links 14 H galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 20 -LH DIN 936 links 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368355
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360140200000
EAN/GTIN:
     4043952292808
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 936 links M20 -LH 14 H galv.verz. 50 Stück DIN 936 14 H Links galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.014· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360140200000
Werksnummer:
8000176172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034000
Gewicht brutto Kg:
0,034000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 -LH
Norm:
DIN 936 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4861*
€ 0,6561*
4 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,755*
€ 25,33*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,00*
€ 25,51*
Lager 1955
20
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,42*
€ 26,155*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 20,875*
€ 27,835*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,155*
€ 31,12445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.