Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 60 DIN 933 VG 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 60 DIN 933 VG 44451
Sechskantschraube M 8 x 60 DIN 933 VG 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368352
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009332000080060
EAN/GTIN:
     4043952251706
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 60 12.9 200 Stück DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00933.200· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009332000080060
Werksnummer:
8000172491
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 60
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1433*
€ 0,205*
5 Tage
1395
200
€ 4,30*
ab € 0,1684*
€ 0,2283*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,2161*
€ 0,2782*
3 Tage
700
200
€ 5,59*
ab € 0,2221*
€ 0,2821*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2259*
€ 0,2859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 55,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.