Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 100 DIN 933 VG 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 100 DIN 933 VG 44451
Sechskantschraube M 20 x 100 DIN 933 VG 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368278
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009332000200100
EAN/GTIN:
     4043952252062
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 100 12.9 25 Stück DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00933.200· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009332000200100
Werksnummer:
8000172528
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,279000
Gewicht brutto Kg:
0,279000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 100
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,3423*
€ 1,8343*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3617*
€ 1,9497*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 1,7043*
€ 2,2313*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,7628*
€ 2,2628*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 1,7728*
€ 2,2628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2313*
€ 2,65525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1528*
€ 2,56183
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0243*
€ 2,40892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9643*
€ 2,33752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8643*
€ 2,21852
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7043*
€ 2,02812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,7825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.