Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 230 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 230 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 30 x 230 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368181
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000300230
EAN/GTIN:
     4043952262658
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 230 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 230 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 230mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000300230
Werksnummer:
8000173544
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,360000
Gewicht brutto Kg:
1,360000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 230
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
5
€ 4,30*
ab € 6,4533*
€ 8,8997*
1 Tag
210
5
€ 5,59*
ab € 7,2108*
€ 9,4108*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,5671*
€ 9,4423*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,7457*
€ 11,4157*
Lager 1955
300
5
€ 5,99*
ab € 10,7819*
€ 13,9019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,9019*
€ 16,54326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3919*
€ 15,93636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,9419*
€ 15,40086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7819*
€ 12,83046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,5095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.