Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 35 DIN 933 VG Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 35 DIN 933 VG Messing
Sechskantschraube M 4 x 35 DIN 933 VG Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009337000040035
EAN/GTIN:
     4043952256817
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 35 Messing 100 Stück DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00933.700· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009337000040035
Werksnummer:
8000173018
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 35
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0787*
€ 0,1153*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0799*
€ 0,1223*
Lager 1955
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,0914*
€ 0,1281*
2 Tage
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,0941*
€ 0,1304*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0982*
€ 0,1358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.