Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 48 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 48 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 48 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367932
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343040480000
EAN/GTIN:
     4043952284216
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M48 -LH 6 Automatenstahl 1 Stück DIN 934 6 AU Links (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.304· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343040480000
Werksnummer:
8000175422
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,930000
Gewicht brutto Kg:
0,930000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Weitere Suchbegriffe: din 934
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,5328*
€ 16,3342*
4 Tage
40
5
€ 4,30*
ab € 12,8061*
€ 17,3071*
7 Tage
40
1
€ 4,90*
ab € 13,925*
€ 18,965*
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,5399*
€ 22,1099*
Lager 1955
55
5
€ 5,99*
ab € 20,9173*
€ 25,9673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,9673*
€ 30,90109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,9073*
€ 29,63969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,7173*
€ 28,22359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,9173*
€ 24,89159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 129,8365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.