Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 90 DIN 933 VG 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 90 DIN 933 VG 44451
Sechskantschraube M 20 x 90 DIN 933 VG 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367811
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009332000200090
EAN/GTIN:
     4043952252055
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 90 12.9 25 Stück DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00933.200· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009332000200090
Werksnummer:
8000172527
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,258000
Gewicht brutto Kg:
0,258000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 90
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 1,2682*
€ 1,7462*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2867*
€ 1,8474*
Lager 1955
175
25
€ 5,99*
ab € 1,5968*
€ 2,0827*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,6375*
€ 2,0975*
3 Tage
123
25
€ 5,59*
ab € 1,6523*
€ 2,1223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0827*
€ 2,47841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0147*
€ 2,39749
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8968*
€ 2,25719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8368*
€ 2,18579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7568*
€ 2,09059
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5968*
€ 1,90019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,0675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.