Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 85 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 85 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 30 x 85 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367669
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000300085
EAN/GTIN:
     4043952262504
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 85 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 85 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 85mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000300085
Werksnummer:
8000173529
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 85
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 3,0591*
€ 4,2671*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1036*
€ 4,5129*
2 Tage
70
10
€ 5,59*
ab € 3,409*
€ 4,579*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,1813*
€ 5,5213*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 4,3936*
€ 5,7836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7836*
€ 6,88248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6336*
€ 6,70398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3436*
€ 6,35888
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3936*
€ 5,22838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.