Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 65 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 65 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 27 x 65 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367641
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000270065
EAN/GTIN:
     4043952262184
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M27x 65 8.8 10 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 65 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000270065
Werksnummer:
8000173501
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,435000
Gewicht brutto Kg:
0,435000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 65
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 1,6675*
€ 2,3699*
2 Tage
308
10
€ 5,59*
ab € 1,848*
€ 2,478*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,6818*
€ 2,5064*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 2,2349*
€ 2,9972*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,2719*
€ 3,0019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9972*
€ 3,56667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8961*
€ 3,44636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7349*
€ 3,25453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6849*
€ 3,19503
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5549*
€ 3,04033
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2349*
€ 2,65953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.