Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 6 Automatenstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 934 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367479
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343050160150
EAN/GTIN:
     4043952284292
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M16x 1,5 6 Automatenstahl 100 Stück DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.305· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343050160150
Werksnummer:
8000175430
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1,5
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9314*
€ 1,1614*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 66,74*
€ 89,24*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 67,69*
€ 89,65*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 73,32*
€ 91,38*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 76,96*
€ 96,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,30*
€ 114,597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,82*
€ 114,0258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,33*
€ 113,4427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,32*
€ 102,7208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 80,06*
€ 95,2714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 78,46*
€ 93,3674
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 77,31*
€ 91,9989
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 76,96*
€ 91,5824
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.