Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 45 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 45 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 20 x 45 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367357
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200200045
EAN/GTIN:
     4043952270479
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 45 8.8 feuerverz. 25 Stück DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338200200045
Werksnummer:
8000174331
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,165000
Gewicht brutto Kg:
0,165000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 45
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
25
€ 4,30*
ab € 0,5171*
€ 0,7488*
1 Tag
893
25
€ 5,59*
ab € 0,5761*
€ 0,7861*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5245*
€ 0,7917*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7111*
€ 0,9511*
Lager 1955
1275
25
€ 5,99*
ab € 0,7045*
€ 0,9514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9514*
€ 1,13217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9179*
€ 1,0923
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8745*
€ 1,04066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8445*
€ 1,00496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8045*
€ 0,95736
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7045*
€ 0,83836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.