Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H
Sechskantmutter M 16 x 1,5 -LH DIN 936 links 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367299
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360060160150
EAN/GTIN:
     4043952292655
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 links M16x 1,5 -LH 14 H 50 Stück DIN 936 14 H Links-Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 -LH VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.006· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360060160150
Werksnummer:
8000176161
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019600
Gewicht brutto Kg:
0,019600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1,5 -LH
Norm:
DIN 936 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2154*
€ 0,2954*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,645*
€ 11,355*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,305*
€ 11,595*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 12,03*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,26*
€ 14,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.