Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 60 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 60 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 60 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367179
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100240060
EAN/GTIN:
     4043952267790
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M24x 60 8.8 galv.verz. 25 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100240060
Werksnummer:
8000174031
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,304000
Gewicht brutto Kg:
0,304000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 60
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
455
25
€ 4,30*
ab € 0,8475*
€ 1,1892*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8597*
€ 1,263*
Lager 1955
625
25
€ 5,99*
ab € 1,0111*
€ 1,3411*
7 Tage
438
25
€ 5,59*
ab € 1,0397*
€ 1,3597*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,0582*
€ 1,3782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3411*
€ 1,59591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3061*
€ 1,55426
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2311*
€ 1,46501
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1811*
€ 1,40551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1411*
€ 1,35791
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0111*
€ 1,20321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,5275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.