Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 25 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 25 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 8 x 25 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367156
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100080025
EAN/GTIN:
     4043952265635
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 25 8.8 galv.verz. 200 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100080025
Werksnummer:
8000173805
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013800
Gewicht brutto Kg:
0,013800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 25
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7760
200
€ 4,30*
ab € 0,0276*
€ 0,0408*
6 Tage
5400
200
€ 4,90*
ab € 0,03*
€ 0,0417*
Lager 1955
7800
200
€ 5,99*
ab € 0,0376*
€ 0,0518*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0378*
€ 0,0521*
2 Tage
5460
200
€ 5,59*
ab € 0,0392*
€ 0,054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.