Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 40 DIN 933 VG 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 40 DIN 933 VG 44451
Sechskantschraube M 12 x 40 DIN 933 VG 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366822
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009332000120040
EAN/GTIN:
     4043952251829
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 40 12.9 100 Stück DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00933.200· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009332000120040
Werksnummer:
8000172503
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044900
Gewicht brutto Kg:
0,044900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 40
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,2423*
€ 0,3368*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2443*
€ 0,3503*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,279*
€ 0,3617*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,2868*
€ 0,3668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.