Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009637040016004 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,6 x 4 Messing blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009637040016004 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,6 x 4 Messing blank gedreht
009637040016004 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,6 x 4 Messing blank gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366821
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009637040016004
EAN/GTIN:
     4043952321874
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M1,6x 4 Messing blank gedreht 100 Stück DIN 963 Messing blank gedreht Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.704· Normart: DIN 963· Oberfläche: blank gedreht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009637040016004
Werksnummer:
8000178780
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 4
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing blank gedreht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11200
100
€ 4,30*
ab € 0,1016*
€ 0,1477*
Lager 1955
15700
100
€ 5,99*
ab € 0,111*
€ 0,1541*
7 Tage
10990
100
€ 5,59*
ab € 0,1152*
€ 0,1562*
6 Tage
11200
100
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1575*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1062*
€ 0,1618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.