Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 210 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 210 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 30 x 210 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366644
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000300210
EAN/GTIN:
     4043952262634
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 210 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 210 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 210mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000300210
Werksnummer:
8000173542
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 210
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
5
€ 4,30*
ab € 4,6638*
€ 6,5509*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,7317*
€ 6,9397*
1 Tag
109
5
€ 5,59*
ab € 5,2079*
€ 7,0079*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,3811*
€ 8,4211*
Lager 1955
155
5
€ 5,99*
ab € 7,8065*
€ 10,2065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,2065*
€ 12,14574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,9765*
€ 11,87204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5265*
€ 11,33654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,9365*
€ 10,63444
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,8065*
€ 9,28974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,0325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.