Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 70 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 70 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 33 x 70 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366584
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000330070
EAN/GTIN:
     4043952262900
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 70 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 70 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000330070
Werksnummer:
8000173561
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,746000
Gewicht brutto Kg:
0,746000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 70
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,6903*
€ 3,9548*
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 3,6546*
€ 4,9998*
Lager 1955
170
10
€ 5,99*
ab € 4,6376*
€ 5,9976*
8 Tage
119
10
€ 5,59*
ab € 4,8856*
€ 6,2556*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,0029*
€ 6,4129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,9976*
€ 7,13714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7976*
€ 6,89914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5176*
€ 6,56594
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6376*
€ 5,51874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,976* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.