Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 50 x 1,5 DIN 936 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 50 x 1,5 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 50 x 1,5 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366557
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360050500150
EAN/GTIN:
     4043952292587
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M50x 1,5 14 H 1 Stück DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 50 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360050500150
Werksnummer:
8000176155
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,450000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 50 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,4741*
€ 24,3575*
Lager 1955
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,0834*
€ 24,6334*
7 Tage
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 22,0588*
€ 25,7288*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,029*
€ 25,729*
6 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,185*
€ 28,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,6334*
€ 29,31375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,6834*
€ 28,18325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,0834*
€ 25,08925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 246,334* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.