| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019366553 Herst.-Nr.: 009398000240075 EAN/GTIN: 4043952307700 |
| |
|
| | |
| Stiftschraube DIN 939 M24x 75 8.8 Einschraubende=1,25d 1 Stück DIN 939 8.8 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 24 x 75 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.800 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009398000240075 | Werksnummer: | 8000177276 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,326000 | Gewicht brutto Kg: | 0,326000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 24 x 75 | Norm: | DIN 939 | Produktart: | Stiftschraube | Ausfuehrung: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,0053* | € 4,1887* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,1876* | € 4,3216* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,3366* | € 4,4866* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,2575* | € 4,5075* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,0607* | € 5,3807* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,216* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|