Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 130 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 130 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 20 x 130 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366488
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200200130
EAN/GTIN:
     4043952270585
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 130 8.8 feuerverz. 1 Stück DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338200200130
Werksnummer:
8000174343
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 130
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
172
1
€ 4,30*
ab € 1,2997*
€ 2,0291*
1 Tag
114
1
€ 5,59*
ab € 1,4474*
€ 2,1274*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,7506*
€ 2,5806*
Lager 1955
172
1
€ 5,99*
ab € 1,7715*
€ 2,6392*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,92*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6392*
€ 3,14065
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,6304*
€ 3,13018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6115*
€ 3,10769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4315*
€ 2,89349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3315*
€ 2,77449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2515*
€ 2,67929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1415*
€ 2,54839
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7715*
€ 2,10809
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.