Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 936 17 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366441
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368150080100
EAN/GTIN:
     4043952293676
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M8x 1 17 H galv.verz. 100 Stück DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.815· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368150080100
Werksnummer:
8000176252
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 1
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,0224*
€ 0,0348*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0225*
€ 0,0365*
6 Tage
2800
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0371*
Lager 1955
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0405*
2 Tage
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,0283*
€ 0,0412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.