Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 45 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 45 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 27 x 45 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366418
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000270045
EAN/GTIN:
     4043952262146
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M27x 45 8.8 10 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 45 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000270045
Werksnummer:
8000173497
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,358000
Gewicht brutto Kg:
0,358000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 45
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1430
10
€ 5,99*
ab € 1,8729*
€ 2,5315*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,9361*
€ 2,5761*
5 Tage
1430
10
€ 4,30*
ab € 2,132*
€ 2,9921*
2 Tage
1001
10
€ 5,59*
ab € 2,3741*
€ 3,1341*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,1428*
€ 3,1675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5315*
€ 3,01249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4522*
€ 2,91812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3229*
€ 2,76425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2629*
€ 2,69285
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1529*
€ 2,56195
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8729*
€ 2,22875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.