Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 936 17 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 936 17 H
Sechskantmutter M 16 x 1,5 DIN 936 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366399
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368050160150
EAN/GTIN:
     4043952293409
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M16x 1,5 17 H 100 Stück DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.805· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368050160150
Werksnummer:
8000176228
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019600
Gewicht brutto Kg:
0,019600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0681*
€ 0,1017*
6 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1068*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0693*
€ 0,1073*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,0786*
€ 0,1114*
7 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,081*
€ 0,1135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.