Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 50 DIN 933 VG Polyamid naturfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 50 DIN 933 VG Polyamid naturfarben
Sechskantschraube M 10 x 50 DIN 933 VG Polyamid naturfarben
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366331
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009336000100050
EAN/GTIN:
     4043952256640
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 50 Polyamid natur 200 Stück DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00933.600· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009336000100050
Werksnummer:
8000173001
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Polyamid naturfarben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0766*
€ 0,1103*
6 Tage
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,0833*
€ 0,1123*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1051*
€ 0,1401*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,3079*
€ 0,421*
Lager 1955
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,348*
€ 0,4414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4414*
€ 0,52527
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4297*
€ 0,51134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 88,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.