Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 x 1,5 DIN 936 17 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 x 1,5 DIN 936 17 H
Sechskantmutter M 30 x 1,5 DIN 936 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366304
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368050300150
EAN/GTIN:
     4043952293492
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M30x 1,5 17 H 25 Stück DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.805· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368050300150
Werksnummer:
8000176234
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,102000
Gewicht brutto Kg:
0,102000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 0,6318*
€ 0,89*
6 Tage
325
25
€ 4,90*
ab € 0,6725*
€ 0,9025*
Lager 1955
350
25
€ 5,99*
ab € 0,6793*
€ 0,9261*
7 Tage
228
25
€ 5,59*
ab € 0,7087*
€ 0,9387*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6408*
€ 0,9398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9261*
€ 1,10206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8927*
€ 1,06231
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8493*
€ 1,01067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8293*
€ 0,98687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7893*
€ 0,93927
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6793*
€ 0,80837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,1525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.