Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000040018 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 18 4.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009634000040018 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 18 4.8
009634000040018 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 18 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366138
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000040018
EAN/GTIN:
     4043952315767
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 18 4.8 2000 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 18 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000040018
Werksnummer:
8000178266
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 18
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00918*
€ 0,01319*
1 Tag
2800
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
Lager 1955
4000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00998*
€ 0,01391*
6 Tage
4000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0107*
€ 0,0144*
18 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0125*
€ 0,0166*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,01391*
€ 0,01655
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01234*
€ 0,01468
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,01144*
€ 0,01361
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,00998*
€ 0,01188
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00998* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 27,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.