Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 x 1,5 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 x 1,5 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 30 x 1,5 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366103
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343070300150
EAN/GTIN:
     4043952285251
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 links M30x 1,5 -LH 6 Automatenstahl 10 Stück DIN 934 6 AU Links-Fein (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.307· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343070300150
Werksnummer:
8000175520
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 1,5 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,5455*
€ 3,7028*
4 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 4,049*
€ 5,5377*
7 Tage
80
10
€ 4,90*
ab € 4,3825*
€ 5,6425*
Lager 1955
110
10
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 6,5103*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 5,2135*
€ 6,6135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,5103*
€ 7,74726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2751*
€ 7,46737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,103* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.