Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000025012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 12 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634000025012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 12 4.8
009634000025012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2,5 x 12 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366093
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000025012
EAN/GTIN:
     4043952315484
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2,5x 12 4.8 2000 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 12 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000025012
Werksnummer:
8000178247
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 12
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0062*
€ 0,00902*
12 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00631*
€ 0,00951*
2 Tage
11200
2000
€ 5,59*
ab € 0,00791*
€ 0,01068*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,00835*
€ 0,01118*
Lager 1955
16000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00857*
€ 0,01157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01157*
€ 0,01377
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01121*
€ 0,01334
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01064*
€ 0,01266
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01039*
€ 0,01236
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00993*
€ 0,01182
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00857*
€ 0,0102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 23,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.