Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 14 x 1,5 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 14 x 1,5 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 14 x 1,5 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343070140150
EAN/GTIN:
     4043952285152
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 links M14x 1,5 -LH 6 Automatenstahl 50 Stück DIN 934 6 AU Links-Fein (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.307· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343070140150
Werksnummer:
8000175513
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 1,5 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,854*
€ 1,0394*
7 Tage
150
50
€ 4,90*
ab € 1,0623*
€ 1,0623*
Lager 1955
150
50
€ 5,99*
ab € 0,9585*
€ 1,1183*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8481*
€ 1,1236*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,1772*
€ 1,1772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1183*
€ 1,33078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0166*
€ 1,20975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9585*
€ 1,14062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.