Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 18 x 1,5 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365983
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343070180150
EAN/GTIN:
     4043952285176
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 links M18x 1,5 -LH 6 Automatenstahl 50 Stück DIN 934 6 AU Links-Fein (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.307· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343070180150
Werksnummer:
8000175515
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044000
Gewicht brutto Kg:
0,044000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4841*
€ 1,8741*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 53,885*
€ 72,12*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,795*
€ 73,755*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,20*
€ 73,925*
Lager 1955
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 69,275*
€ 86,995*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,995*
€ 103,52405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,56*
€ 103,0064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,125*
€ 102,48875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,845*
€ 92,63555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,215*
€ 89,50585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 72,305*
€ 86,04295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 70,925*
€ 84,40075
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 69,275*
€ 82,43725
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.