Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x1,5 x100 DIN 961 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x1,5 x100 DIN 961 VG 44416
Sechskantschraube M 24 x1,5 x100 DIN 961 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365944
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009618000240100
EAN/GTIN:
     4043952314586
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M24x1,5x100 8.8 10 Stück DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00961.800· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009618000240100
Werksnummer:
8000178120
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,448000
Gewicht brutto Kg:
0,448000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x1,5 x100
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,8791*
€ 2,7945*
5 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 2,1581*
€ 3,0611*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 2,5492*
€ 3,3845*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,6215*
€ 3,4415*
3 Tage
28
10
€ 5,59*
ab € 2,6115*
€ 3,4415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3845*
€ 4,02756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3018*
€ 3,92914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1292*
€ 3,72375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0392*
€ 3,61665
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9092*
€ 3,46195
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5492*
€ 3,03355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.