Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 6 DIN 934 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 6 DIN 934 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 6 DIN 934 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365822
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009341100060000
EAN/GTIN:
     4043952282656
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter DIN 934 M6 10 galv.verz. 1000 Stück DIN 934 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.110· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009341100060000
Werksnummer:
8000175291
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00844*
€ 0,01253*
6 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00912*
€ 0,01281*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00931*
€ 0,01322*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00864*
€ 0,01335*
7 Tage
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,00979*
€ 0,01358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01322*
€ 0,01573
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01278*
€ 0,01521
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01217*
€ 0,01448
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00931*
€ 0,01108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.