Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 3 x 3 DIN 920 m.Schlitz 4.8/5.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 3 DIN 920 m.Schlitz 4.8/5.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 3 x 3 DIN 920 m.Schlitz 4.8/5.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365283
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009205100030003
EAN/GTIN:
     4043952777411
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920 m3x3
Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M3x 3 4.8/5.8 galv.verz. 100Stück DIN 920 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00920.510· Normart: DIN 920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009205100030003
Werksnummer:
8000168675
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 3
Norm:
DIN 920 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8/5.8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 920, din 920 m3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3700
100
€ 4,30*
ab € 0,0532*
€ 0,0799*
Lager 1955
4800
100
€ 5,99*
ab € 0,0581*
€ 0,083*
2 Tage
3360
100
€ 5,59*
ab € 0,0599*
€ 0,0847*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0627*
€ 0,0885*
7 Tage
3400
100
€ 4,90*
ab € 0,0639*
€ 0,0897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.